FABORY L51458.100.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M10 Size, 0.9mm Thick, Internal Tooth, Open Perimeter, 11100PK | CG8AFF 42GT95

FABORY L51458.100.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M10 koko, 0.9 mm paksu, sisähammas, avoin kehä, 11100PK

Varastossa
Tuote: CG8AFF Malli: L51458.100.0001Ristiviite: 42GT95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,519.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.5 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.18mm
Paksuus0.9 mm
TyyppiSisäinen hammas, avoin kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9108
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51458.100.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M10 koko, 0.9 mm paksu, sisähammas, avoin kehä, 11100PK
€1,519.88 /pakkaus