FABORY L51458.080.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M8 Size, 0.8mm Thick, Internal Tooth, Open Perimeter, 18150PK | CG8AFE 42GT94

FABORY L51458.080.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M8 koko, 0.8 mm paksu, sisähammas, avoin kehä, 18150PK

Varastossa
Tuote: CG8AFE Malli: L51458.080.0001Ristiviite: 42GT94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,051.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM8
Sisällä Dia.8.4 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.15mm
Paksuus0.8 mm
TyyppiSisäinen hammas, avoin kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9036
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51458.080.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M8 koko, 0.8 mm paksu, sisähammas, avoin kehä, 18150PK
€2,051.19 /pakkaus