FABORY L51390.030.0001 Lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M3 koko, 1.0mm paksuus, kierre High-Collar tyyppi, 50000PK | CG8ACF 42GT31

FABORY L51390.030.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M3, paksuus 1.0 mm, kierre korkeakaulustyyppi, 50000PK

Varastossa
Tuote: CG8ACF Malli: L51390.030.0001Ristiviite: 42GT31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,621.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.1 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5.6mm
Paksuus1.0 mm
TyyppiKierukkainen korkea kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4562
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51390.030.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M3, paksuus 1.0 mm, kierre korkeakaulustyyppi, 50000PK
€3,621.33 /pakkaus