FABORY L37025.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M30 koko, 6mm paksuus, neliömäinen tyyppi, 220PK | CG7YAA 179L28

FABORY L37025.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M30, paksuus 6 mm, neliömäinen päätytyyppi, 220PK

Varastossa
Tuote: CG7YAA Malli: L37025.300.0001Ristiviite: 179L28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,163.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM30
Sisällä Dia.30.5 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.48.2mm
Paksuus6.0 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.04
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L37025.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M30, paksuus 6 mm, neliömäinen päätytyyppi, 220PK
€1,163.11 /pakkaus