FABORY L37025.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M16 koko, 3.5 mm paksu, neliömäinen tyyppi, 1150PK | CG7XZZ 179L22

FABORY L37025.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M16 koko, 3.5 mm paksu, neliömäinen tyyppi, 1150PK

Varastossa
Tuote: CG7XZZ Malli: L37025.160.0001Ristiviite: 179L22

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM16
Sisällä Dia.16.2 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.27.4mm
Paksuus3.5 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1655
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L37025.160.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M16 koko, 3.5 mm paksu, neliömäinen tyyppi, 1150PK
€641.06 /pakkaus