FABORY L21520.240.0120 Kaksipäinen kierretappi, 150mm pituus, 30PK | CG7XPB 178K43

FABORY L21520.240.0120 kaksipäinen kierretappi, pituus 150 mm, 30 PK

Varastossa
Tuote: CG7XPB Malli: L21520.240.0120Ristiviite: 178K43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,251.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus150mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)30 mm
Kierteen pituus (B)54 mm
Kierteen kokoM24-3 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.405
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.240.0120 kaksipäinen kierretappi, pituus 150 mm, 30 PK
€1,251.17 /pakkaus