FABORY L21520.160.0045 Kaksipäinen kierretappi, pituus 65mm, 150PK | CG7XNA 178K10

FABORY L21520.160.0045 kaksipäinen kierretappi, pituus 65 mm, 150 PK

Varastossa
Tuote: CG7XNA Malli: L21520.160.0045Ristiviite: 178K10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus65mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)20 mm
Kierteen pituus (B)38 mm
Kierteen kokoM16-2 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8871
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.160.0045 kaksipäinen kierretappi, pituus 65 mm, 150 PK
€465.40 /pakkaus