FABORY L21520.120.0045 Kaksipäätinen kierretappi, 60mm pituus, 300PK | CG7XMM 178J92

FABORY L21520.120.0045 kaksipäinen kierretappi, pituus 60 mm, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMM Malli: L21520.120.0045Ristiviite: 178J92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus60
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)15 mm
Kierteen pituus (B)30 mm
Kierteen kokoM12-1.75 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2741
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.120.0045 kaksipäinen kierretappi, pituus 60 mm, 300 PK
€449.93 /pakkaus