FABORY L21520.100.0050 Kaksipäinen kierretappi, pituus 62mm, 300PK | CG7XMD 178J83

FABORY L21520.100.0050 kaksipäinen kierretappi, pituus 62 mm, 300 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMD Malli: L21520.100.0050Ristiviite: 178J83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€382.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus62
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)12 mm
Kierteen pituus (B)26 mm
Kierteen kokoM10-1.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1192
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.100.0050 kaksipäinen kierretappi, pituus 62 mm, 300 PK
€382.48 /pakkaus