FABORY L21520.080.0040 Kaksipäinen kierretappi, 50mm pituus, 600PK | CG7XLX 178J71

FABORY L21520.080.0040 kaksipäinen kierretappi, pituus 50 mm, 600 PK

Varastossa
Tuote: CG7XLX Malli: L21520.080.0040Ristiviite: 178J71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus50ft.
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)10 mm
Kierteen pituus (B)22 mm
Kierteen kokoM8-1.25 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0003
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.080.0040 kaksipäinen kierretappi, pituus 50 mm, 600 PK
€322.47 /pakkaus