FABORY L12410.160.0001 Lock Nut, M16 x 2 Thread Size, Class 10.9, 275PK | CG7XFL 42GH80

FABORY L12410.160.0001 Lukitusmutteri, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 275PK

Varastossa
Tuote: CG7XFL Malli: L12410.160.0001Ristiviite: 42GH80

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10.9
MutteriNailonistukka
StandardiD985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki24.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L12410.160.0001 Lukitusmutteri, M16 x 2 kierrekoko, luokka 10.9, 275PK
€132.43 /pakkaus