FABORY L12410.080.0001 Lukitusmutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 10.9, 1900PK | CG7XFG 42GH76

FABORY L12410.080.0001 Lukitusmutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 10.9, 1900PK

Varastossa
Tuote: CG7XFG Malli: L12410.080.0001Ristiviite: 42GH76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10.9
MutteriNailonistukka
StandardiD985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki13.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6134
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L12410.080.0001 Lukitusmutteri, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 10.9, 1900PK
€139.45 /pakkaus