FABORY L11610.080.0001 Lukitusmutteri, 17.9 mm laipan halkaisija, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8, 1500PK | CG7XBA 177X47

FABORY L11610.080.0001 Lukitusmutteri, laipan halkaisija 17.9 mm, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8, 1500PK

Varastossa
Tuote: CG7XBA Malli: L11610.080.0001Ristiviite: 177X47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus8.0 mm
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
StandardiD6923
TyyliHammaspesimen lukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki13.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4171
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeusTyyliMittausjärjestelmäHinta
FABORY B12470.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKE 177x90 B12470.025.0001Teräs1 / 4 "-20MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€424.70
Tarjouspyyntö
FABORY B12470.062.0001 Lukitusmutteri, 1.281 tuuman laipan halkaisija, 5/8-11 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKJ 177x94 B12470.062.0001Teräs5 / 8 "-11MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€725.26
Tarjouspyyntö
FABORY B12470.075.0001 Lukitusmutteri, 1.5 tuuman laipan halkaisija, 3/4-10 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKK 177x95 B12470.075.0001Teräs3 / 4 "-10MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€687.54
Tarjouspyyntö
FABORY B51108.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 18-8 | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Ruostumaton teräs1 / 4 "-20tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€576.55
Tarjouspyyntö
FABORY B51108.037.0001 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Ruostumaton teräs3 / 8 "-16tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€538.36
Tarjouspyyntö
FABORY B51109.037.0001 Lukkomutteri, halkaisija 0.75 tuumaa, 3/8-24 kierre, 18-8 luokka | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Ruostumaton teräs3 / 8 "-24tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€584.32
Tarjouspyyntö
FABORY U12470.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 8 | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Teräs1 / 4 "-20MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laipamutteri - hammastettuTuuma€16.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L11610.080.0001 Lukitusmutteri, laipan halkaisija 17.9 mm, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8, 1500PK
€186.82 /pakkaus