FABORY L11590.080.0001 Laippamutteri, 17.9 mm laipan halkaisija, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8, 1400PK | CG7XAQ 177X37

FABORY L11590.080.0001 Laippamutteri, laipan halkaisija 17.9 mm, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8, 1400PK

Varastossa
Tuote: CG7XAQ Malli: L11590.080.0001Ristiviite: 177X37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus8 mm
MutteriLaippamutteri
StandardiD6923
TyyliLaippamutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki13 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6425
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L11590.080.0001 Laippamutteri, laipan halkaisija 17.9 mm, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 8, 1400PK
€266.75 /pakkaus