FABORY L07141.080.0016 kantapään ruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka 10.9, 1300PK | CG7VXU 164K31

FABORY L07141.080.0016 kantapään ruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka 10.9, 1300 PK

Varastossa
Tuote: CG7VXU Malli: L07141.080.0016Ristiviite: 164K31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10.9
Pää Dia.14 mm
Pään korkeus4.4 mm
Head TypeLaipallinen laippa
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus16
Min. Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus16 mm
Rockwellin kovuusC32 - C39
StandardiISO-7380 2
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M8
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.745
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07141.080.0016 kantapään ruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M8 x 1.25, luokka 10.9, 1300 PK
€205.77 /pakkaus