FABORY L07000.300.0160 Kantaruuvi, pituus 160 mm, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 12.9, 10PK | CG7VMJ 164D42

FABORY L07000.300.0160 kantapään ruuvi, pituus 160 mm, kierrekoko M30 x 3.50, luokka 12.9, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG7VMJ Malli: L07000.300.0160Ristiviite: 164D42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Aseman koko22 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.45 mm
Pään korkeus30.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus160mm
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus100 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M30
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2104
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.300.0160 kantapään ruuvi, pituus 160 mm, kierrekoko M30 x 3.50, luokka 12.9, 10 PK
€193.17 /pakkaus