FABORY L07000.160.0110 kantapääruuvi, pituus 110 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 12.9, 40 PK | CG7VFZ 42GF61

FABORY L07000.160.0110 kantapään ruuvi, pituus 110 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 12.9, 40 PK

Varastossa
Tuote: CG7VFZ Malli: L07000.160.0110Ristiviite: 42GF61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Aseman koko14 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.24 mm
Pään korkeus16 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus110mm
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus60 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0955
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.160.0110 kantapään ruuvi, pituus 110 mm, kierrekoko M16 x 2, luokka 12.9, 40 PK
€126.39 /pakkaus