FABORY L07000.030.0008 Kantaruuvi, pituus 8 mm, M3 x 0.50 kierrekoko, luokka 12.9, 12000PK | CG7UWQ 42GD75

FABORY L07000.030.0008 kantapään ruuvi, pituus 8 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka 12.9, 12000 PK

Varastossa
Tuote: CG7UWQ Malli: L07000.030.0008Ristiviite: 42GD75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,013.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Aseman koko2.5 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 12.9
Pää Dia.5 mm
Pään korkeus3 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus8"
Min. Vetolujuus1,200 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus8 mm
Rockwellin kovuusC39 - C44
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8811
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L07000.030.0008 kantapään ruuvi, pituus 8 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka 12.9, 12000 PK
€1,013.62 /pakkaus