FABORY L04100.200.0120 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 20PK | CG7TVN 42FZ17

FABORY L04100.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 20PK

Varastossa
Tuote: CG7TVN Malli: L04100.200.0120Ristiviite: 42FZ17

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus12 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus46 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9642
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04100.200.0120 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 10.9, 20PK
€231.03 /pakkaus