FABORY L01200.200.0065 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 40PK | CG7REW 42FV58

FABORY L01200.200.0065 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 40PK

Varastossa
Tuote: CG7REW Malli: L01200.200.0065Ristiviite: 42FV58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus65
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus12 mm
Head TypeHex
pään leveys30 mm
Pituus65mm
Min. Kierteen pituus46 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6904
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01200.200.0065 kuusiokantaruuvi, M20 x 2.50 kierrekoko, luokka 8.8, 40PK
€183.02 /pakkaus