FABORY B70556.025.0275 Betoni/Muurausruuvi, 410 luokka, ruostumaton teräs ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1000PK | CG7PKK 163x24

FABORY B70556.025.0275 Betoni-/muurausruuvi, luokka 410, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1000 PK

Tuote: CG7PKK Malli: B70556.025.0275Ristiviite: 163X24
€1,372.35 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Poranterän koko3 / 16 vuonna
Kiinnittimen viimeistelyHopea Ruspert
Suorittaa loppuunHopea Ruspert
Luokka410
Pään tyyliLitteät Phillipsit
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1 3 / 4 "
Min. Upotus1"
RuuvityyppiBetoniruuvi
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)760 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)600 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennettavaksi betoniin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70556.025.0275 Betoni-/muurausruuvi, luokka 410, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1000 PK
€1,372.35 /pakkaus