FABORY B70520.025.0300 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkuri, 500PK | CG7PHF 163x11

FABORY B70520.025.0300 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 500PK

Tuote: CG7PHF Malli: B70520.025.0300Ristiviite: 163X11
€543.48 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus3"
AnkkurimateriaaliTeräs
Poranterän koko1 / 4 vuonna
Reunan etäisyys1 3/4 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaKotelo karkaistu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 1 / 4 "
Min. Upotus1 3 / 16 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Seisminen HyväksyttyEi
Lopullinen leikkaus (Lb.)2,680 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)1,025 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennukseen betoniin ja muuraukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70520.025.0300 Ruuvi-ankkuri, kotelokarkaistu laatu, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 500PK
€543.48 /pakkaus