FABORY B70420.037.0500 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 160PK | CG7PGJ 166x62

FABORY B70420.037.0500 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 160PK

Tuote: CG7PGJ Malli: B70420.037.0500Ristiviite: 166X62
€1,204.46 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus5"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2 3 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 1 / 2
Kierteen koko3 / 8-16
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,300
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.037.0500 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 160PK
€1,204.46 /pakkaus