FABORY B70420.037.0275 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 250PK | CG7PGF 166x59

FABORY B70420.037.0275 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 250PK

Tuote: CG7PGF Malli: B70420.037.0275Ristiviite: 166X59
€919.69 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus1 1 / 4
Kierteen koko3 / 8-16
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,300
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.037.0275 Kiila-ankkuri, kierrekoko 3/8-16, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 250PK
€919.69 /pakkaus