FABORY B70420.025.0225 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 650PK | CG7PGB 166x55

FABORY B70420.025.0225 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 650PK

Tuote: CG7PGB Malli: B70420.025.0225Ristiviite: 166X55
€1,407.29 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2 1 / 4 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303 ja 304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus1 1 / 8
Kierteen koko1 / 2-13
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,870
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70420.025.0225 Kiila-ankkuri, kierrekoko 1/2-13, luokka 303 ja 304, ruostumattomasta teräksestä valmistettu ankkuri, 650PK
€1,407.29 /pakkaus