FABORY B70411.037.0275 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 250PK | CG7PER 166X23

FABORY B70411.037.0275 Kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalkaisija, 250PK

Tuote: CG7PER Malli: B70411.037.0275Ristiviite: 166X23
€469.50 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin1 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus1 1 / 4
Kierteen koko3 / 8-16
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)3,300
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.037.0275 Kiila-ankkuri, 3/8-16 kierrekoko, teräsankkuri, 3/8 tuuman ankkurihalkaisija, 250PK
€469.50 /pakkaus