FABORY B70411.025.0175 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 750PK | CG7PEM 166X19

FABORY B70411.025.0175 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalkaisija, 750PK

Tuote: CG7PEM Malli: B70411.025.0175Ristiviite: 166X19
€667.48 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin1 1 / 8 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 / 8 "
Min. Upotus1 1 / 8 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko1 / 2-13
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,870
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.025.0175 Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräsankkuri, 1/4 tuuman ankkurihalkaisija, 750PK
€667.48 /pakkaus