FABORY B55410.037.0002 Tasainen aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 3850PK | CG7NYL 42KV16

FABORY B55410.037.0002 litteä aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 3850 PK

Varastossa
Tuote: CG7NYL Malli: B55410.037.0002Ristiviite: 42KV16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.047 "
Pesin sisällä Dia.13 / 32 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD13 / 16 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8924
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B55410.037.0002 litteä aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 3850 PK
€594.47 /pakkaus