FABORY B51900.037.0500 Hex Head Lag Screw, 5 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Size, 170PK | CG7NBE 166X01

FABORY B51900.037.0500 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 5 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 170PK

Varastossa
Tuote: CG7NBE Malli: B51900.037.0500Ristiviite: 166X01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus5"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0516
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51900.037.0500 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 5 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 170PK
€377.24 /pakkaus