FABORY B51410.016.0001 Flat Washer, 0.063 Inch Thickness, 11600PK | CG7LTN 42KL60

FABORY B51410.016.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.063 tuumaa, 11600 PK

Varastossa
Tuote: CG7LTN Malli: B51410.016.0001Ristiviite: 42KL60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,521.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#8
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.063 "
Pesin sisällä Dia.5 / 32 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka18-8
Aluslevy OD3 / 8 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8968
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51410.016.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.063 tuumaa, 11600 PK
€4,521.27 /pakkaus