FABORY B51010.037.0300 Kierrepultti, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 luokka, 220PK | CG7HUP 167L91

FABORY B51010.037.0300 Kierrepultti, 3/8-16 kierrekoko, luokka 18-8, 220 PK

Varastossa
Tuote: CG7HUP Malli: B51010.037.0300Ristiviite: 167L91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus3 "
Todistuskuorma85,000 psi
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51010.037.0300 Kierrepultti, 3/8-16 kierrekoko, luokka 18-8, 220 PK
€243.63 /pakkaus