FABORY B51000.100.0550 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 18-8 Grade, 15PK | CG7HLG 42KA48

FABORY B51000.100.0550 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-8, luokka 18-8, 15 PK

Varastossa
Tuote: CG7HLG Malli: B51000.100.0550Ristiviite: 42KA48

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1.5 "
Pituus5 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8663
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.100.0550 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-8, luokka 18-8, 15 PK
€292.22 /pakkaus