FABORY B51000.043.0075 kuusiokantaruuvi, 7/16-14 kierrekoko, 18-8 luokka, 450PK | CG7HEH 42JZ26

FABORY B51000.043.0075 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/16-14, luokka 18-8, 450 PK

Varastossa
Tuote: CG7HEH Malli: B51000.043.0075Ristiviite: 42JZ26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.625 "
Pituus3 / 4 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7321
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.043.0075 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/16-14, luokka 18-8, 450 PK
€353.30 /pakkaus