FABORY B38403.062.0001 Tasainen aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 625PK | CG7FXM 42JY12

FABORY B38403.062.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 625 PK

Varastossa
Tuote: CG7FXM Malli: B38403.062.0001Ristiviite: 42JY12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.125 "
Pesin sisällä Dia.21 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaKotelo karkaistu
Aluslevy OD1 3 / 8 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38403.062.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.125 tuumaa, 625 PK
€216.93 /pakkaus