FABORY B38213.025.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 1600 PK | CG7FTN 156D12

FABORY B38213.025.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 1600 PK

Varastossa
Tuote: CG7FTN Malli: B38213.025.0125Ristiviite: 156D12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.0625 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/-0.047"
Pesin sisällä Dia.9 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD1 1 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4875
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38213.025.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 1600 PK
€206.25 /pakkaus