FABORY B38210.031.0125 Fender Washer, 0.065 Inch Thickness, 1500PK | CG7FRJ 156F04

FABORY B38210.031.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 1500 PK

Varastossa
Tuote: CG7FRJ Malli: B38210.031.0125Ristiviite: 156F04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 "- 0.080"
Pesin sisällä Dia.11 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD1 1 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4171
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levyt, putkityöt, sähkötyöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38210.031.0125 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 1500 PK
€215.74 /pakkaus