FABORY B38160.075.0002 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.25 tuumaa, 60 PK | CG7FNG 156C66

FABORY B38160.075.0002 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.25 tuumaa, 60 PK

Varastossa
Tuote: CG7FNG Malli: B38160.075.0002Ristiviite: 156C66

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.25 "
Pesin sisällä Dia.25 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD3"
Aluslevyn tyyppiSuuri OD paksu litteä aluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0718
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38160.075.0002 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.25 tuumaa, 60 PK
€198.15 /pakkaus