FABORY B38160.031.0001 Fender Washer, 0.047 Inch Thickness, 7300PK | CG7FMX 156C51

FABORY B38160.031.0001 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 7300 PK

Varastossa
Tuote: CG7FMX Malli: B38160.031.0001Ristiviite: 156C51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.047 "
Pesin sisällä Dia.11 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD5 / 8 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.994
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38160.031.0001 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.047 tuumaa, 7300 PK
€243.84 /pakkaus