FABORY B38160.016.0001 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.051 tuumaa, 4300PK | CG7FMN 156D99

FABORY B38160.016.0001 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.051 tuumaa, 4300 PK

Varastossa
Tuote: CG7FMN Malli: B38160.016.0001Ristiviite: 156D99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin#8
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.051 "
Paksuustoleranssi+0.029 "
Pesin sisällä Dia.3 / 16 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD3 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9396
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levyt, putkityöt, sähkötyöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38160.016.0001 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.051 tuumaa, 4300 PK
€224.35 /pakkaus