FABORY B34140.018.0068 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192 - 0.196 tuuman reikä, 2250PK | CG7ENV 163Z24

FABORY B34140.018.0068 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2250PK

Varastossa
Tuote: CG7ENV Malli: B34140.018.0068Ristiviite: 163Z24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Luokka30
Grip-alue0.376 "- 0.500"
Pää Dia.0.335 "- 0.361"
Pään korkeus0.053 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.7 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin numero68
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)540 paunaa.
StandardiIFI 114
TyyliSokea niitti
Vetolujuus680 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1565
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34140.018.0068 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 2250PK
€200.46 /pakkaus