FABORY B34129.018.6467 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 3250PK | CG7EKW 164C33

FABORY B34129.018.6467 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 3250PK

Varastossa
Tuote: CG7EKW Malli: B34129.018.6467Ristiviite: 164C33

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
VäriHarmaa
Poran koko#11
Grip-alue0.189 "- 0.441"
Pää Dia.0.335 "- 0.361"
Pään korkeus0.05 "
Pään tyylikartioupotetut
Reiän koko0.192 "- 0.196"
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.626 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)292 paunaa.
StandardiEi ilmoitettu
TyyliSokea niitti
Vetolujuus471 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9954
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B34129.018.6467 Sokea niitti, #11 Poran koko, 0.192-0.196 tuuman reikä, 3250PK
€441.38 /pakkaus