FABORY B31300.016.0250 Drywall Screws, 2-1/2 Inch Length, Steel, #8 Size, Standard Type, 2000PK | CG7DTT 4XLY5

FABORY B31300.016.0250 Kipsilevyruuvit, pituus 2-1/2 tuumaa, terästä, koko #8, vakiotyyppi, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7DTT Malli: B31300.016.0250Ristiviite: 4XLY5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.315 "
Pään korkeus0.093 "
Head TypeToitottaa
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Pistetyyppiterävä
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2 1 / 2
KiertyyppiKarkea
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4408
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kipsilevyn kiinnittämiseen puutappiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31300.016.0250 Kipsilevyruuvit, pituus 2-1/2 tuumaa, terästä, koko #8, vakiotyyppi, 2000PK
€132.72 /pakkaus