FABORY B30577.050.0001 Drop-In Anchor, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 200PK | CG7DTJ 178J47

FABORY B30577.050.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalk., 200PK

Tuote: CG7DTJ Malli: B30577.050.0001Ristiviite: 178J47
€316.78 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.1 / 2 vuonna
Poranterän koko5 / 8 vuonna
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys2 vuonna
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2 "-13

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30577.050.0001 Drop-In-ankkuri, teräsankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalk., 200PK
€316.78 /pakkaus