FABORY B30538.012.0237 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1600PK | CG7DTA 159G97

FABORY B30538.012.0237 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1600PK

Tuote: CG7DTA Malli: B30538.012.0237Ristiviite: 159G97
€855.85 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus2 3 / 8 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin pituus2 3 / 8 "
Koko#6 x 2-3/8 tuumaa
TyyliHolkki
Kieli Dia.M4
Lopullinen jännitys (paunaa)66 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus5/8" to 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30538.012.0237 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1600PK
€855.85 /pakkaus