FABORY B30537.018.0375 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 500PK | CG7DRU 159H06

FABORY B30537.018.0375 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, 3/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 500PK

Tuote: CG7DRU Malli: B30537.018.0375Ristiviite: 159H06
€564.82 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus3 3 / 4 "
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko3/16" x 3-3/4"
TyyliHolkki
Kieli Dia.M5
Lopullinen jännitys (paunaa)99 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus1-1/4" to 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30537.018.0375 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, 3/8 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 500PK
€564.82 /pakkaus