FABORY B30537.012.0225 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1100PK | CG7DRQ 159G94

FABORY B30537.012.0225 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1100PK

Tuote: CG7DRQ Malli: B30537.012.0225Ristiviite: 159G94
€504.90 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin pituus2"
RuuvityyppiPhillips
Koko# 6 x 2 tuumaa
TyyliHolkki
Kieli Dia.M4
Lopullinen jännitys (paunaa)66 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus5/8" to 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30537.012.0225 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1100PK
€504.90 /pakkaus