FABORY B30533.013.0125 Seinäankkuri, Phillips Ruuvityyppi, #6, #8 Kierrekoko, Nylon Ankkuri, 2200PK | CG7DRL 159H12

FABORY B30533.013.0125 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, #6, #8 kierrekoko, nailonankkuri, 2200PK

Tuote: CG7DRL Malli: B30533.013.0125Ristiviite: 159H12
€580.38 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1 11 / 16 "
AnkkurimateriaaliNylon
MateriaaliNylon
Ruuvin pituus1 1 / 4 "
RuuvityyppiPhillips
Koko#6- #8 x 1-1/4 tuumaa
TyyliItseporautuvat
Kieli Dia.#6
Kierteen koko# 6, # 8
Seinäankkurin tyyppiKipsilevyn ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: PH-ruuvi #6x1-1/4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30533.013.0125 Seinäankkuri, Phillips-ruuvityyppi, #6, #8 kierrekoko, nailonankkuri, 2200PK
€580.38 /pakkaus