FABORY B30105.019.0350 Multi-Material Screw, 3 1/2 Inch Length, Steel, #10 Size, 1000PK | CG7DPX 176D97

FABORY B30105.019.0350 Monimateriaaliruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, teräs, koko #10, 1000PK

Varastossa
Tuote: CG7DPX Malli: B30105.019.0350Ristiviite: 176D97

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeTasainen
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30105.019.0350 Monimateriaaliruuvi, pituus 3 1/2 tuumaa, teräs, koko #10, 1000PK
€358.77 /pakkaus