FABORY B30000.019.0200 Monimateriaaliruuvi, pituus 2 tuumaa, teräs, koko #10, 2000PK | CG7DLR 176D23

FABORY B30000.019.0200 Monimateriaaliruuvi, 2 tuuman pituus, teräs, koko #10, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7DLR Malli: B30000.019.0200Ristiviite: 176D23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonimateriaalinen ruuvi
Drive TypePhilips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Head TypeTasainen
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiOsittainen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30000.019.0200 Monimateriaaliruuvi, 2 tuuman pituus, teräs, koko #10, 2000PK
€330.46 /pakkaus