FABORY B25121.019.0075 Puuruuvi, 3/4 tuuman pituus, teräs, koko #10, 2300PK | CG7CVF 400J57

FABORY B25121.019.0075 Puuruuvi, 3/4 tuuman pituus, teräs, koko #10, 2300PK

Varastossa
Tuote: CG7CVF Malli: B25121.019.0075Ristiviite: 400J57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,081.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.340 - 0.385 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1997
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B25121.019.0075 Puuruuvi, 3/4 tuuman pituus, teräs, koko #10, 2300PK
€1,081.13 /pakkaus